Cuscinetto radiale a sfere SNR 6005ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6005.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6005ZZ
Rubix:999221201000028
Produttore:6005ZZ
EAN:3413520110284
CUSCINETTO 6005ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6005ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento15000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9900 N
Peso0,083 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.