Cuscinetto radiale a sfere FAG 6326-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 280 mm | Larghezza: 58 mm | Diametro interno: 130 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6326-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076511
Produttore:0390160640030
EAN:4026677998286
0390160640030-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AA-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390160640030-CUSCINETTO A SFERE 6326-M-J20AA-C3


Cuscinetti a sfere 63..-M-J20AA, a una corona, gabbia massiccia in ottone, rivestimento in ceramica

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18000 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza58 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Regime limite4150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r214000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr244000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1284,02 IVA esclusa
/ Unità
1566,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.