Cuscinetto radiale a sfere FAG 61872-MA-C3, Diametro esterno: 440 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 360 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61872-MA-C3
Rubix:160000000373560
Produttore:0190980490030
EAN:4026677585318
0190980490030-CUSCINETTO A SFERE 61872-MA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190980490030-CUSCINETTO A SFERE 61872-MA-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12700 g
Diametro interno360 mm
Diametro esterno440 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie618..-ma
Gabbiaottone
Regime di riferimento1480 rpm
Regime limite2470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r235000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
Codice doganale84821090
€ 2043,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 2493,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.