Cuscinetto radiale a sfere SKF RLS 11, Diametro esterno: 76.2 mm | Larghezza: 17.462 mm | Diametro interno: 34.925 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RLS 11
Rubix:160000000358153
Produttore:21087
EAN:7316577017772
CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 11

Riepilogo info tecniche

Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza17,462 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE RLS 11


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere unisce robustezza ed efficienza, offrendo una capacità di carico sia radiale che assiale. Ideale per diverse applicazioni, si distingue per il suo design aperto che facilita l’accesso alla lubrificazione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere presenta un design senza guarnizioni, che consente una facile lubrificazione. Grazie al suo gioco radiale standard, bilancia perfettamente la capacità di carico con un attrito ridotto, consentendo di raggiungere velocità elevate. È progettato per funzionare in condizioni controllate. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio.

Manutenzione:
Per garantire la longevità di questo cuscinetto rigido, è essenziale una manutenzione regolare. Si raccomanda di lubrificarlo frequentemente con un lubrificante di alta qualità, adatto alle condizioni d’uso.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere presenta un design aperto senza tenuta, che consente l’accesso diretto agli elementi interni. Sebbene ciò faciliti la lubrificazione e le ispezioni, espone anche il cuscinetto a contaminanti esterni quali polvere e umidità. Questa mancanza di protezione può causare perdite di lubrificante e un’usura più rapida. Di conseguenza, se ne raccomanda l’uso in ambienti puliti e controllati.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Con oltre 100 anni di esperienza, SKF è presente in numerosi settori, offrendo soluzioni innovative che garantiscono le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Il gruppo svedese è rinomato per le sue tecnologie all’avanguardia e per il suo impegno verso la qualità e la sostenibilità, fornendo così prodotti affidabili a milioni di clienti in tutto il mondo.

Vantaggi chiave:
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo prestazioni affidabili.
• Facilità di manutenzione: il design aperto facilita la lubrificazione e le ispezioni, riducendo i tempi di fermo macchina.
• Bassa resistenza all’attrito: ottimizza l’efficienza energetica e prolunga la durata del cuscinetto.
• Versatilità: adatto a numerose applicazioni industriali, compresi i sistemi di trasporto e i meccanismi di trasmissione.
• Prestazioni ad alta velocità: progettato per funzionare a velocità elevate con rumore e vibrazioni moderati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali. È comunemente utilizzato in sistemi di trasporto, meccanismi di trasmissione e attrezzature per la movimentazione. Il suo design aperto lo rende particolarmente adatto ad ambienti a bassa contaminazione, come le macchine per la lavorazione tessile o i rulli di guida. Garantendo prestazioni ottimali, è progettato per condizioni operative in cui la pulizia e la facilità di accesso sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17,46x76,2x76,2 mm
Peso349 g
Diametro interno34,925 mm
Diametro esterno76,2 mm
Larghezza17,462 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serierls
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Peso0,37 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.