Cuscinetto radiale a sfere FAG 6008-H-2RSR-C3, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6008-H-2RSR-C3
Rubix:999201229090482
Produttore:0938809440030
EAN:4054371619565
0938809440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6008-H-2RSR-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0938809440030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6008-H-2RSR-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Regime limite5500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11540 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16780 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.