Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6201-C>V
Rubix:999201229090757
Produttore:0956611820000
EAN:4054372736803
0956611820000-CUSCINETTO A SFERE 6201-C>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0956611820000-CUSCINETTO A SFERE 6201-C>V


Questo cuscinetto rigido a sfere FAG a gola profonda è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali. Offre una soluzione affidabile e durevole per un’ampia gamma di applicazioni meccaniche. Progettato per sopportare sia carichi radiali che assiali, garantisce prestazioni fluide.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere si distingue per il suo design a gola profonda. È in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati. La disposizione delle sfere su un’unica fila consente una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo l’usura e prolungando la durata del cuscinetto. La gabbia in lamiera d’acciaio mantiene le sfere in posizione con precisione, consentendo al contempo una rotazione fluida con un attrito minimo. Questo modello è un cuscinetto aperto, quindi progettato senza guarnizioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido richiede una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. L’assenza di guarnizioni implica che la lubrificazione debba essere effettuata periodicamente per evitare un’usura prematura. È importante monitorare regolarmente lo stato del cuscinetto e applicare la lubrificazione adeguata in base alle condizioni di utilizzo.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza tenuta, il che significa che è esposto agli agenti esterni. L’assenza di tenuta rende questo cuscinetto più vulnerabile alla contaminazione da particelle, polvere o liquidi. È quindi essenziale garantire un ambiente pulito ed effettuare interventi di manutenzione regolari per evitare qualsiasi guasto legato all’intrusione di agenti contaminanti.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio iconico del gruppo Schaeffler, si posiziona come leader mondiale nel settore dei cuscinetti e delle soluzioni meccaniche. Da oltre un secolo, FAG ha saputo sviluppare un know-how all’avanguardia, offrendo prodotti riconosciuti per la loro precisione, durata e affidabilità. Il marchio si distingue per il suo impegno verso l’innovazione e la qualità, garantendo prestazioni ottimali anche nelle condizioni più esigenti. Scegliendo FAG, le aziende beneficiano di una tecnologia avanzata e di un’assistenza tecnica di alto livello, il che lo rende un partner di scelta per le applicazioni industriali ad alte prestazioni.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere a gola profonda di FAG offre robustezza e durata, consentendo un utilizzo prolungato anche in condizioni operative difficili. La gabbia in lamiera d’acciaio migliora la robustezza del cuscinetto, riducendo così l’usura prematura e le esigenze di manutenzione. Appartiene alla generazione C, ovvero è stato sviluppato appositamente per ridurre il livello di rumorosità e l’attrito. La bassa resistenza all’attrito di questo cuscinetto consente una maggiore efficienza energetica e una riduzione dei costi operativi.

Applicazioni

Questi cuscinetti rigidi a una fila sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali grazie alla loro versatilità e affidabilità. Questo modello, senza tenuta, è ideale per ambienti in cui la protezione dai contaminanti non è fondamentale, come trasmissioni, attrezzature agricole e macchine utensili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-c
Regime di riferimento24600 rpm
Regime limite37000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.