Cuscinetto radiale a sfere Timken 61908-2RS, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:61908-2RS
Rubix:999200400092021
Produttore:100314598
EAN:0053893772196
DEEP GROOVE BALL BEARING 61908-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61908-2RS


I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Punti di forza

Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili a norma ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard |Le tenute a contatto offrono una ritenzione superiore del lubrificante e una protezione dei cuscinetti dagli agenti contaminanti

Applicazioni

Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)74,6252x74,6252x28,5496 mm
Peso imballaggio115,2 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.