Cuscinetto radiale a sfere SNR 63005EE, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:63005EE
Rubix:999250616003940
EAN:3413520473310




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 63005.EE
Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso | 109 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 9100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Peso | 0,105 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione