Cuscinetto radiale a sfere FAG 61905-2RSR>N, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetti volventi e a strisciamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:61905-2RSR>N
Rubix:999240222050032
Produttore:0634193350000
EAN:4064328074378
0634193350000-CUSCINETTO A SFERE 61905-2RSR>N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0634193350000-CUSCINETTO A SFERE 61905-2RSR>N


Cuscinetti a sfere a gola profonda 619..-2RSR, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie619
Materialelamiera d'acciaio (gabbia)
Gabbiaacciaio
Regime limite8700 rpm
Precisionepn
Carico statico di base, radiale - C0r4550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7010 N
Peso0,047 kg
12,23 IVA esclusa
/ Unità
14,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.