Cuscinetto radiale a sfere NTN 16016, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 80 mm
NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 16003
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
NTN:16016
Rubix:170000000779567
EAN:4547359515770




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 16016
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x125x14 mm |
|---|---|
| Peso | 597 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 16000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 4700 rpm |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 25100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28100 N |
| Peso | 0,63 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione