Cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-M-J20AA-C4, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6319-M-J20AA-C4
Rubix:160000000374521
Produttore:0390158400040
EAN:4026677998187


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0390158400040-CUSCINETTO A SFERE 6319-M-J20AA-C4
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido, a singola fila di sfere e senza tenuta, si distingue per la sua robusta gabbia in ottone, che garantisce una resistenza superiore e una maggiore durata. Il suo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore. È inoltre dotato di un gioco radiale maggiorato C4 e di un rivestimento ceramico sull’anello esterno, che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di rottura.
Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto è aperto, è fortemente esposto alla contaminazione. Si raccomanda di ispezionare frequentemente il cuscinetto per individuare eventuali segni di contaminazione o usura e di procedere a una pulizia adeguata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile ai contaminanti esterni. Questa caratteristica lo rende inadatto ad ambienti in cui particelle o liquidi potrebbero infiltrarsi e comprometterne le prestazioni. È quindi fondamentale utilizzarlo in condizioni controllate e pulite, oppure adottare misure aggiuntive per impedire l’ingresso di agenti contaminanti.
Questo cuscinetto rigido, a singola fila di sfere e senza tenuta, si distingue per la sua robusta gabbia in ottone, che garantisce una resistenza superiore e una maggiore durata. Il suo design aperto favorisce una migliore dissipazione del calore. È inoltre dotato di un gioco radiale maggiorato C4 e di un rivestimento ceramico sull’anello esterno, che offre isolamento elettrico con un’elevata tensione di rottura.
Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto è aperto, è fortemente esposto alla contaminazione. Si raccomanda di ispezionare frequentemente il cuscinetto per individuare eventuali segni di contaminazione o usura e di procedere a una pulizia adeguata.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato senza sistema di tenuta, il che lo rende vulnerabile ai contaminanti esterni. Questa caratteristica lo rende inadatto ad ambienti in cui particelle o liquidi potrebbero infiltrarsi e comprometterne le prestazioni. È quindi fondamentale utilizzarlo in condizioni controllate e pulite, oppure adottare misure aggiuntive per impedire l’ingresso di agenti contaminanti.
Punti di forza
La sua massiccia gabbia in ottone, abbinata a un rivestimento in ceramica, garantisce una maggiore durata grazie a un’eccezionale resistenza all’usura e a una maggiore durata di vita. L’isolamento elettrico del rivestimento in ceramica protegge efficacemente dalle correnti elettriche, riducendo così al minimo il rischio di danni dovuti alle scariche. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, questo cuscinetto è in grado di compensare le dilatazioni termiche, rendendolo adatto ad ambienti soggetti a temperature elevate. Il suo design aperto facilita la dissipazione del calore, consentendo un utilizzo ottimale anche in condizioni di forte calore.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido è spesso impiegato nei motori elettrici, nei compressori, nonché in varie apparecchiature industriali quali macchine utensili e sistemi di ventilazione. Il suo rivestimento lo rende particolarmente adatto alle applicazioni in cui possono verificarsi correnti elettriche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6900 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 4950 rpm |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 113000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 154000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 714,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 872,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione