Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2RSLTN9/HC5C3WT, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6202-2RSLTN9/HC5C3WT
Rubix:170000000476976
EAN:7316572049976
CUSCINETTO CERAMICA 6202-2RSLTN9/HC5C3WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 6202-2RSLTN9/HC5C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Dotato di sfere in nitruro di silicio, guarnizioni a basso attrito, gabbia in poliammide e lubrificazione di alta qualità, questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF garantisce prestazioni elevate e una facile installazione. Ideale per sostenere carichi radiali e assiali, è perfetto per ambienti molto esigenti in cui l’affidabilità è fondamentale. Il suo design ibrido offre un’eccellente protezione contro i danni elettrici, migliorando al contempo la durata e la resistenza all’usura.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni ad alte prestazioni. Gli anelli in acciaio, abbinati a corpi volventi in nitruro di silicio (Si3N4), garantiscono un efficace isolamento elettrico e una maggiore resistenza all’usura. La gabbia in poliammide 6.6 rinforzata con fibre di vetro consente una riduzione degli attriti, offrendo una maggiore capacità di velocità e una durata prolungata. Questo cuscinetto sopporta carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Grazie al gioco maggiorato (C3), tollera meglio le dilatazioni, il che lo rende la scelta ideale per applicazioni ad alta velocità in cui la dissipazione termica è essenziale. Inoltre, viene lubrificato in fase di montaggio con un grasso ad alte prestazioni addensato con poliurea ed è protetto da due guarnizioni in nitrile a basso attrito.

Manutenzione:
Progettato per ridurre al minimo le esigenze di manutenzione, questo cuscinetto SKF è dotato di guarnizioni a tenuta stagna in NBR che trattengono il lubrificante impedendo al contempo l’ingresso di contaminanti. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente la temperatura di esercizio e le vibrazioni. Questi controlli periodici consentono di individuare tempestivamente eventuali anomalie e di prolungare la durata del prodotto.

Tenuta:
È dotato delle nuove guarnizioni RSL sviluppate da SKF. Sono state ottimizzate tramite calcolo agli elementi finiti, garantendo un’eccellente protezione contro le sostanze contaminanti e riducendo al contempo le perdite per attrito. Queste guarnizioni assicurano una tenuta duratura, trattenendo efficacemente il lubrificante ed evitando al contempo l’infiltrazione di umidità e altri contaminanti. Questo design a tenuta stagna consente di migliorare notevolmente la durata del cuscinetto, anche in ambienti altamente contaminati o corrosivi. Queste guarnizioni a basso attrito resistono a temperature di esercizio comprese tra -40 e +100 °C e fino a +120 °C per brevi periodi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nella fornitura di cuscinetti e soluzioni per la manutenzione industriale. Con una presenza in oltre 130 paesi e una vasta rete di distribuzione, SKF si impegna a fornire prodotti innovativi e di alta qualità per migliorare l’efficienza delle attrezzature industriali.

Punti di forza:
- Protezione dai danni elettrici grazie agli elementi in nitruro di silicio.
- Nuova generazione di guarnizioni in gomma a tenuta stagna per una maggiore durata.
- Gioco aumentato (C3) per prestazioni migliori alle alte velocità.
- Maggiore resistenza all’usura e riduzione del rischio di grippaggio grazie alla gabbia in poliammide.
- Grasso ad alte prestazioni efficace su un ampio intervallo di temperature.
- Adatto ad ambienti difficili e altamente contaminati.

Applicazioni:
Il cuscinetto rigido a sfere in nitruro di silicio, a tenuta stagna, con gioco radiale C3 e gabbia in poliammide, è ideale per:
- I motori elettrici, grazie al basso attrito e al gioco maggiore, nonché alla sua capacità di bloccare le correnti elettriche parassite.
- Pompe e compressori, poiché la sua gabbia in poliammide garantisce una maggiore resistenza alle vibrazioni.
- Applicazioni ad alta velocità, grazie alla leggerezza del nitruro di silicio e al gioco radiale C3.
- Ambienti umidi o polverosi, grazie alle sue guarnizioni di tenuta che proteggono dai contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso39,6 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite24000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7800 N
Paese d'origineAT
Codice doganale84821090
€ 30,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.