Cuscinetto radiale a sfere NSK 6316C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 39 mm | Diametro interno: 80 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK serie 6316
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6316C3
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
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 39 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6316.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 4000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 86500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione