Cuscinetto radiale a sfere RHP 16101-2ZR, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda RHP 161...
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
RHP:16101-2ZR
Rubix:999250617005608
Produttore:16101-2Z R
EAN:00747023075874


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 16101-2Z RHP
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 16000 |
| Regime limite | 32000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2410 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5320 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione