Cuscinetto radiale a sfere NTN 16015, Diametro esterno: 115 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 75 mm

NTN - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 16003

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NTN:16015
Rubix:170000000779566
EAN:4547359515763
CUSCINETTO 16015

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 16015


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x115x13 mm
Peso484 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza13 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie16000
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27600 N
Peso0,08 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.