Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-2Z, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6310-2Z
FAG:6310-C-2Z
Rubix:170000000517706
Produttore:0850567150000
EAN:4064327300072


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0850567150000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2Z
Il design ingegnoso dei cuscinetti rigidi a sfere riduce al minimo l’attrito, rendendoli ideali per applicazioni ad alta velocità. Sono inoltre in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona della generazione C si distingue per il suo ingegnoso design che integra deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. Frutto di una tecnologia all’avanguardia, la generazione C offre un’efficienza energetica ottimizzata, un funzionamento silenzioso e una notevole riduzione delle vibrazioni.
Tenuta:
I deflettori metallici proteggono dai contaminanti esterni, prolungando così la durata del cuscinetto a una fila e mantenendo il grasso all’interno e i contaminanti all’esterno.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona della generazione C si distingue per il suo ingegnoso design che integra deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. Frutto di una tecnologia all’avanguardia, la generazione C offre un’efficienza energetica ottimizzata, un funzionamento silenzioso e una notevole riduzione delle vibrazioni.
Tenuta:
I deflettori metallici proteggono dai contaminanti esterni, prolungando così la durata del cuscinetto a una fila e mantenendo il grasso all’interno e i contaminanti all’esterno.
Punti di forza
Barriera contro le intrusioni: robusti deflettori metallici respingono lo sporco, preservando così il cuore del cuscinetto e prolungandone la durata.
Elevata resistenza: la gabbia in lamiera d’acciaio, molto solida, resiste agli urti e all’usura, garantendo una notevole longevità anche negli ambienti più esigenti.
Lubrificazione a lunga durata: pre-lubrificato con grasso di alta qualità, il cuscinetto non richiede lubrificazioni frequenti, riducendo così al minimo gli interventi di manutenzione.
Partner affidabile: il suo design robusto ispira fiducia e garantisce un’affidabilità che consente al cuscinetto di funzionare in modo ottimale in ambienti e applicazioni diversi.
Gestione delle forze: il cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi.
Scorrimento senza sforzo: il basso coefficiente di attrito del cuscinetto rigido gli consente di raggiungere elevate velocità di rotazione senza surriscaldamento né perdita di efficienza, garantendo un funzionamento fluido e silenzioso.
Elevata resistenza: la gabbia in lamiera d’acciaio, molto solida, resiste agli urti e all’usura, garantendo una notevole longevità anche negli ambienti più esigenti.
Lubrificazione a lunga durata: pre-lubrificato con grasso di alta qualità, il cuscinetto non richiede lubrificazioni frequenti, riducendo così al minimo gli interventi di manutenzione.
Partner affidabile: il suo design robusto ispira fiducia e garantisce un’affidabilità che consente al cuscinetto di funzionare in modo ottimale in ambienti e applicazioni diversi.
Gestione delle forze: il cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi.
Scorrimento senza sforzo: il basso coefficiente di attrito del cuscinetto rigido gli consente di raggiungere elevate velocità di rotazione senza surriscaldamento né perdita di efficienza, garantendo un funzionamento fluido e silenzioso.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido è particolarmente utilizzato per trasmissioni meccaniche, piccoli riduttori, elettrodomestici e componenti automobilistici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-2z |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 8400 rpm |
| Regime limite | 8000 rpm |
| Diametro di alesaggio | 50 mm |
| Precisione | p6 (abec 3 / iso class 6) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 68000 N |
| Peso | 1,077 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione