Cuscinetto radiale a sfere FAG 607-2RSR-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:607-2RSR-HLN
Rubix:999210325076038
Produttore:0629017960000
EAN:4012802406139
0629017960000-CUSCINETTO A SFERE 607-2RSR-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629017960000-CUSCINETTO A SFERE 607-2RSR-HLN


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila, dotato di guarnizioni in gomma su entrambi i lati e di una gabbia in lamiera d’acciaio, è particolarmente versatile. Le guarnizioni in gomma introducono una leggera resistenza aggiuntiva alla rotazione, aumentando leggermente la coppia di resistenza. Non è quindi adatto ad applicazioni ad altissima velocità.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di guarnizioni di alta qualità, che garantiscono un'efficace protezione da polvere, sporco e umidità. Questa caratteristica contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e a mantenere prestazioni ottimali in condizioni difficili.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Forte della sua esperienza senza pari e del suo costante impegno nell’innovazione, il marchio offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per un’ampia gamma di applicazioni industriali, quali macchine utensili, trasmissioni meccaniche, trasportatori meccanici o impianti di climatizzazione. La sua versatilità lo rende una scelta azzeccata per diversi settori industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2rsr
Regime limite26500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r889 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2340 N
Codice doganale84821010
€ 2,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.