Cuscinetto radiale a sfere PTN 61812-2Z, Diametro esterno: 78 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetti a sfera a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:61812-2Z
Rubix:999221109027256
Produttore:893894
EAN:3660338463495




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 61812.2Z
Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
ZZ - Cuscinetti radiali rigidi a sfera
Punti di forza
Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti
Applicazioni
Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 78 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 61800 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 7000 rpm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 10000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10400 N |
| Peso | 0,11 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione