Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002 TN9/C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6002 TN9/C3
Rubix:160000000358572
Produttore:83180
EAN:7316570544480
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002 TN9/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6002 TN9/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF, con il suo design aperto e il gioco radiale C3, è ideale per applicazioni ad alta velocità che richiedono un attrito ridotto. La gabbia in polimero rinforzato garantisce leggerezza e resistenza agli urti, consentendo al contempo una rotazione fluida. Progettato per facilitare l’accesso durante la manutenzione, questo modello è adatto a diversi ambienti industriali.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF utilizza una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che offre numerosi vantaggi: la sua leggerezza riduce la forza centrifuga alle alte velocità, contribuendo a limitare l’usura prematura. Inoltre, questo polimero è naturalmente resistente alla corrosione e la sua flessibilità gli consente di assorbire meglio urti e vibrazioni. Grazie al gioco radiale interno C3, il cuscinetto tollera meglio le variazioni termiche, riducendo così i rischi di guasto, in particolare alle alte velocità. Infine, il suo design aperto ne facilita la manutenzione, offrendo al contempo una rotazione fluida e un attrito ridotto. È in grado di sopportare carichi radiali moderati e carichi assiali limitati in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
Essendo di tipo aperto, questo cuscinetto rigido a sfere SKF è esposto a contaminanti esterni, il che richiede una manutenzione regolare per mantenerne le prestazioni e prolungarne la durata. L’assenza di guarnizioni facilita l’accesso alle parti interne, semplificando così la lubrificazione. Grazie alla gabbia in poliammide rinforzata, può tuttavia funzionare con una quantità ridotta di lubrificante, il che limita il rischio di grippaggio in caso di lubrificazione insufficiente. Per garantire la massima durata, si consiglia comunque di utilizzare un lubrificante di qualità e di effettuare frequenti controlli del rumore, della temperatura e del gioco radiale, al fine di individuare rapidamente qualsiasi segno di usura.

Tenuta:
Questo cuscinetto SKF non dispone di guarnizioni di tenuta, il che lo espone a polvere, particelle e altri contaminanti. Di conseguenza, è particolarmente adatto ad ambienti controllati in cui il livello di inquinamento è basso. Questo design senza protezione riduce l’attrito e facilita il raffreddamento, ma richiede una lubrificazione più frequente per evitare l’intrusione di sporco e preservarne le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Punti di forza:
- Basso attrito grazie alla gabbia in poliammide, al gioco radiale ampliato e al design aperto (C3);
- Maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni, garantita dalla flessibilità della gabbia in polimero;
- Insensibilità alla corrosione;
- Riduzione del rumore di funzionamento, grazie a una minore pressione sulle sfere e sulle piste;
- Ottime prestazioni ad alta velocità grazie al suo design a basso attrito.
- Design senza guarnizioni che consente un facile accesso per le operazioni di manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto SKF è progettato per motori elettrici, ventilatori industriali e macchine utensili che operano ad alta velocità in ambienti puliti. La sua capacità di dissipare il calore e ridurre l’attrito lo rende una scelta affidabile per apparecchiature di precisione che richiedono rotazioni fluide e una manutenzione rapida. Adatto a meccanismi in cui il raffreddamento e la semplicità di manutenzione sono essenziali, soddisfa le esigenze delle applicazioni industriali che richiedono sia durata che prestazioni elevate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x32x32 mm
Peso27,7 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza9 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie6002
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento50000 rpm
Regime limite32000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2850 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5850 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.