Cuscinetto radiale a sfere FAG 6010-RSR, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6010-RSR
Rubix:160000000373996
Produttore:0190929970000
EAN:4012801153416
0190929970000-CUSCINETTO A SFERE 6010-RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190929970000-CUSCINETTO A SFERE 6010-RSR


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un componente di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccezionali in diverse applicazioni. È dotato di una serie di sfere di precisione, di una robusta gabbia in acciaio e di una guarnizione in gomma. Questo cuscinetto è in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto presenta un montaggio semplice e solido che consente di ridurre la manutenzione. È pre-lubrificato in fabbrica con grasso di alta qualità.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti industriali, riconosciuto per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. Con una lunga storia di innovazione ed eccellenza, FAG è una scelta affidabile per i professionisti del settore alla ricerca di soluzioni di trasmissione di potenza di alta qualità.

Punti di forza

• Design semplice e funzionamento robusto.
• In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Richiede poca manutenzione.

Applicazioni

• Componenti automobilistici.
• Riduttori di piccole dimensioni.
• Elettrodomestici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x80x80 mm
Peso255 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite4450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22000 N
Codice doganale84821090
€ 14,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.