Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-H-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6005-H-2Z
Rubix:999201229090467
Produttore:0938778110000
EAN:4054371619268


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0938778110000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6005-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | h-series |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 15200 rpm |
| Regime limite | 18600 rpm |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10070 N |
| Peso | 0,083 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione