Cuscinetto radiale a sfere EZO 685-2Z, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetto a sfere a gola, miniatura, 2 dischi di copertura

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
EZO:685-2Z
Rubix:999181200009479
CUSCINETTO 685-ZZ
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 685-ZZ


Cuscinetto a sfere a gola monoriga, miniatura, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto
Miniature grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Codice doganale84821010
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.