Cuscinetto radiale a sfere NSK 6307DDUCM, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:6307DDUCM
Rubix:999250617006505


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6307DDUCM
Applicazioni
Industrial Machinery
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Serie | 6307 |
| Regime limite | 6000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione