Cuscinetto radiale a sfere SNR 6207ZZC3, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetti radiali rigidi a sfere, a una corona

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6207ZZC3
Rubix:999250616004075
EAN:3413520131364
CUSCINETTI A SFERE 6207ZZC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6207ZZC3


Cuscinetti a sfere rigidi, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)84x84x27 mm
Peso298 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Regime limite13000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25300 N
Peso0,005 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.