Cuscinetto radiale a sfere FAG 6220-C3, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 34 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6220-C3
Rubix:160000000374149
Produttore:0167216670030
EAN:4012801203678
0167216670030-CUSCINETTO A SFERE 6220-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167216670030-CUSCINETTO A SFERE 6220-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34x180x180 mm
Peso3300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza34 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Regime di riferimento4800 rpm
Regime limite5000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r93000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr130000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 102,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.