Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004EE, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6004.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6004EE
Rubix:999221201000031
Produttore:6004EE
EAN:3413520108212
CUSCINETTO 6004EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6004EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9200 N
Peso0,068 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.