Cuscinetto radiale a sfere FAG 6209-2RSR, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6209-2RSR
Rubix:160000000374373
Produttore:0167205390000
EAN:4054371935153


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0167205390000-CUSCINETTO A SFERE 6209-2RSR
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di ambienti industriali. Questo cuscinetto a una corona di sfere è caratterizzato da robustezza e affidabilità.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per gestire efficacemente carichi radiali elevati grazie alla sua struttura a una corona di sfere. Questo tipo di cuscinetto è rinomato per la sua robustezza e durata in ambienti industriali. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura una distribuzione uniforme del carico, riducendo il rischio di usura prematura. Due guarnizioni in gomma proteggono i componenti interni da polvere, liquidi e altre impurità. Questo design non solo garantisce una lunga durata, ma anche una rotazione fluida e silenziosa, essenziale per un funzionamento ottimale in una varietà di applicazioni.
Manutenzione:
Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG richiede poca manutenzione. Le tenute in gomma proteggono efficacemente dalla contaminazione, riducendo la necessità di frequenti pulizie o rilubrificazioni. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le prestazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie.
Guarnizione:
Il cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è sigillato da due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente i componenti interni da agenti contaminanti quali polvere, acqua o liquidi corrosivi. Questa barriera di tenuta svolge un ruolo fondamentale nel preservare la lubrificazione interna, garantendo una rotazione regolare e riducendo le esigenze di manutenzione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è progettato per gestire efficacemente carichi radiali elevati grazie alla sua struttura a una corona di sfere. Questo tipo di cuscinetto è rinomato per la sua robustezza e durata in ambienti industriali. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura una distribuzione uniforme del carico, riducendo il rischio di usura prematura. Due guarnizioni in gomma proteggono i componenti interni da polvere, liquidi e altre impurità. Questo design non solo garantisce una lunga durata, ma anche una rotazione fluida e silenziosa, essenziale per un funzionamento ottimale in una varietà di applicazioni.
Manutenzione:
Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto a sfere a gola profonda FAG richiede poca manutenzione. Le tenute in gomma proteggono efficacemente dalla contaminazione, riducendo la necessità di frequenti pulizie o rilubrificazioni. Tuttavia, si raccomanda di monitorare regolarmente le prestazioni del cuscinetto per individuare eventuali anomalie.
Guarnizione:
Il cuscinetto a sfere a gola profonda FAG è sigillato da due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente i componenti interni da agenti contaminanti quali polvere, acqua o liquidi corrosivi. Questa barriera di tenuta svolge un ruolo fondamentale nel preservare la lubrificazione interna, garantendo una rotazione regolare e riducendo le esigenze di manutenzione.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Punti di forza
La protezione fornita dalle guarnizioni in gomma impedisce l'ingresso di polvere, acqua e altri agenti contaminanti, prolungando la vita del cuscinetto. La gabbia in lamiera d'acciaio aumenta la resistenza del prodotto e garantisce una migliore distribuzione del carico, riducendo le vibrazioni e migliorando la stabilità delle apparecchiature. Inoltre, grazie alla lubrificazione ottimale trattenuta dalle tenute, la manutenzione è semplificata e i costi operativi sono ridotti. Questo prodotto offre una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per i requisiti industriali più esigenti.
Applicazioni
- Apparecchiature automobilistiche
- Piccole scatole di trasmissione
- Elettrodomestici
- Piccole scatole di trasmissione
- Elettrodomestici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 405 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
| Regime limite | 4650 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,78 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione