Cuscinetto radiale a sfere SKF BMB-6204/048S2/UA002A, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 20.1 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda Unità cuscinetto sensore

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:BMB-6204/048S2/UA002A
Rubix:160000000359662
EAN:7316571737461
CUSCINETTO BMB-6204/048S2/UA002A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BMB-6204/048S2/UA002A


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono idonei per velocità elevate e molto elevate, possono sopportare carichi assiali e radiali in entrambe le direzioni e richiedono poche attività di manutenzione. I cuscinetti radiali a sfere sono i tipi più diffusamente utilizzati, quindi SKF li produce in molteplici esecuzioni, varianti e dimensioni.
Deep groove ball bearing sensor bearing unit, 0.5 m long cable, without plug, version 1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso133 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza20,1 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Seriebmb
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.