Cuscinetto radiale a sfere SKF 61908/C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:61908/C3
Rubix:170000000476803
Produttore:41811
EAN:7316576637025




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61908/C3
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 619.. |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 14000 rpm |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore