Cuscinetto radiale a sfere FAG 6030-2RSR, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 150 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6030-2RSR
Rubix:160000000373844
Produttore:0607629000000
EAN:4026677489227
0607629000000-CUSCINETTO A SFERE 6030-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0607629000000-CUSCINETTO A SFERE 6030-2RSR


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG è progettato per soddisfare le elevate esigenze degli ambienti industriali. Questo prodotto di alta qualità si distingue per la sua capacità di offrire prestazioni stabili, anche in condizioni di lavoro difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido è un modello a una fila di sfere. La sua struttura robusta comprende una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e migliora la stabilità durante il funzionamento. Le due guarnizioni in gomma proteggono gli elementi interni del cuscinetto da impurità quali polvere, umidità e altri agenti contaminanti.

Tenuta:
La tenuta di questo cuscinetto rigido a sfere è garantita da due guarnizioni in gomma di alta qualità. Queste guarnizioni impediscono alle particelle di polvere, all’acqua e ad altri contaminanti di raggiungere gli elementi interni del cuscinetto, preservandone così la durata e le prestazioni. Trattenendo il lubrificante all’interno e impedendo l’ingresso di sostanze indesiderate, queste guarnizioni riducono il rischio di guasti prematuri del cuscinetto. Richiede poca manutenzione, tuttavia si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per prevenire i rischi di usura.

Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti a sfere, riconosciuto per la sua competenza, qualità e affidabilità. Con oltre 100 anni di esperienza, il marchio offre un’ampia gamma di cuscinetti per soddisfare le esigenze dei settori industriali più esigenti.

Punti di forza

La sua capacità di gestire carichi radiali elevati mantenendo al contempo una rotazione fluida riduce le vibrazioni e migliora le prestazioni complessive delle macchine in cui viene utilizzato. Le guarnizioni in gomma proteggono efficacemente dai contaminanti, riducendo al minimo l’usura e le esigenze di manutenzione. La gabbia in lamiera d’acciaio conferisce maggiore robustezza all’insieme, garantendo una maggiore durata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido è progettato per un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente efficace nelle macchine utensili, nelle attrezzature di movimentazione, nei sistemi di trasporto e nelle applicazioni agricole.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4340 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza35 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2rsr
Regime limite1540 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r124000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Codice doganale84821010
€ 262,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 319,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.