Cuscinetto radiale a sfere SNR 6202ZZ, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

SNR - Cuscinetti a sfera a gola profonda - 6202.ZZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6202ZZ
Rubix:999250616004073
Produttore:6202ZZ
EAN:3413520121549
CUSCINETTI A SFERE 6202ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6202ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite27000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr7700 N
Peso0,045 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.