Cuscinetto radiale a sfere Beco 6001 BSS 2RS INOX, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetti in Acciaio Inossidabile (magnetico)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Beco:6001 BSS 2RS INOX
Rubix:999191200000278
CUSCINETTO 6001 BSS 2RS INOX
Riepilogo info tecniche
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6001 BSS 2RS INOX


I cuscinetti BSS 2RS sono realizzati in acciaio inox temprato per tutte le parti rotanti e in AISI 304 per la protezione e la gabbia.La costruzione in acciaio inox temprato fornisce ottimi risultati in applicazioni leggermente aggressive e non è consigliata per l'uso in presenza di acidi, sali, acqua di mare, ecc.I cuscinetti BSS 2RS hanno successo in molte applicazioni soprattutto in presenza di agenti atmosferici, il che li rende un'ottima soluzione per la realizzazione di porte scorrevoli in vetro per esterni. La presenza della protezione 2RS e di un grasso adeguato ne consente l'utilizzo diretto in applicazioni senza protezione aggiuntiva.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.