Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208FT150, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6208.FT150
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6208FT150
Rubix:999250616004121
Produttore:6208.FT150
EAN:3413520131760




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208.FT150
Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6200 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 5500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28700 N |
| Peso | 0,373 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione