Cuscinetto radiale a sfere SKF 6312/C4, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6312/C4
Rubix:160000000359866
Produttore:43996
EAN:7316576619489
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6312/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6312/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Progettato per funzionare a velocità molto elevate, questo cuscinetto garantisce una rotazione fluida grazie al suo design aperto e al gioco radiale aumentato C4. Il suo basso attrito interno e la buona capacità di raffreddamento lo rendono una scelta di riferimento in ambienti puliti e controllati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere SKF è progettato con una gabbia in lamiera d’acciaio e una configurazione a una fila di sfere. Offre una soluzione affidabile per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno C4 consente una maggiore libertà di movimento radiale e assiale e un migliore adattamento ai carichi elevati. Questo gioco interno, combinato con una bassa coppia di resistenza, riduce l’attrito, limita la generazione di calore e garantisce una rotazione fluida e prestazioni eccellenti, anche a velocità molto elevate.

Manutenzione:
Privo di guarnizioni o deflettori, questo cuscinetto non è a tenuta stagna. Assicurarsi regolarmente che nessun contaminante si sia infiltrato all’interno. È inoltre necessario garantire una lubrificazione periodica dei componenti con un lubrificante di alta qualità, compatibile con le condizioni di funzionamento. Controlli frequenti, quali il monitoraggio del rumore e della temperatura, consentono di prolungare la durata delle vostre attrezzature. Il suo design aperto facilita queste ispezioni e garantisce una manutenzione rapida, riducendo così i tempi di fermo macchina.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF non dispone di alcuna guarnizione di tenuta, il che lo rende vulnerabile alle sostanze contaminanti esterne, quali polvere, particelle o liquidi. L’assenza di guarnizioni consente l’accesso diretto agli elementi interni, ma comporta una maggiore suscettibilità all’intrusione di sporco e alla perdita di lubrificante. Questo design è quindi più adatto ad ambienti puliti e controllati, dove il rischio di contaminazione è basso.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare velocità di rotazione molto elevate grazie al gioco radiale aumentato C4.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni.
- Bassa coppia di resistenza, che riduce l’attrito interno e garantisce una rotazione efficiente.
- Design aperto che consente un raffreddamento ottimale e un accesso diretto per la manutenzione.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è ideale per applicazioni ad alta velocità e ambienti a bassa contaminazione. Grazie al suo gioco radiale aumentato C4, viene spesso utilizzato in contesti in cui le velocità sono molto elevate, con notevoli sbalzi di temperatura o carichi pesanti che provocano una maggiore espansione. È particolarmente adatto a motori elettrici, ventilatori, macchine utensili, nonché a motori di trazione ferroviari, vagli vibranti, raccordi idraulici e cambi di trattori.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1674,6 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento11000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr85200 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 59,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.