Cuscinetto radiale a sfere FAG 63001-A-2RSR, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:63001-A-2RSR
Rubix:160000000374057
Produttore:0599755200000
EAN:4012802331356
0599755200000-CUSCINETTO A SFERE 63001-A-2RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0599755200000-CUSCINETTO A SFERE 63001-A-2RSR


Questo cuscinetto a sfere è un componente essenziale in numerose applicazioni industriali in cui affidabilità e prestazioni sono fondamentali. Progettato per garantire una rotazione fluida e precisa, questo cuscinetto a sfere a una fila presenta una struttura robusta. Questo prodotto è specificamente progettato per apparecchiature che richiedono elevata precisione e maggiore durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG è progettato con una singola fila di sfere, il che gli conferisce una capacità ottimale di gestire i carichi radiali garantendo al contempo una rotazione fluida e silenziosa. Questo cuscinetto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due guarnizioni di tenuta in gomma. È ideale per gli ambienti industriali in cui l’affidabilità è fondamentale.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione minima, grazie alle sue guarnizioni in gomma che proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni. Tuttavia, per garantire prestazioni ottimali e prolungarne la durata, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari. Ciò consente di verificare l’integrità delle guarnizioni e di assicurarsi che il cuscinetto continui a funzionare correttamente.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di due guarnizioni in gomma che offrono un'eccellente protezione dagli agenti contaminanti, prolungandone così la durata e riducendo al contempo le esigenze di manutenzione. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce stabilità e una distribuzione uniforme dei carichi, riducendo al minimo l’usura e migliorando la durata complessiva del cuscinetto. Funziona in modo fluido e silenzioso, il che rappresenta un vantaggio fondamentale per le apparecchiature sensibili al rumore.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in un’ampia gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto a macchine utensili, trasportatori e sistemi di movimentazione, attrezzature agricole e agroalimentari, nonché al settore tessile e alle macchine da stampa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x28x28 mm
Peso31 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie630..-a-2rsr
Regime limite15500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5100 N
Codice doganale84821010
€ 8,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.