Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH/C4, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2RSH/C4
Rubix:999190200020341
EAN:7316572105535
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/C4


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire una combinazione ottimale di prestazioni e durata. Versatile e affidabile, questo cuscinetto sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo facile da installare. La sua tenuta rinforzata lo rende ideale per ambienti polverosi o umidi, garantendo così una maggiore durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce un’eccellente resistenza agli urti e ai carichi costanti. Le sue guarnizioni in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) garantiscono una tenuta ottimale per evitare sia perdite di lubrificante, sia l’ingresso di contaminanti solidi o liquidi nel cuscinetto. Grazie al suo gioco radiale interno ampliato (C4), questo cuscinetto è progettato per ridurre al minimo l’attrito e favorire una migliore dissipazione del calore. Questo design consente un utilizzo affidabile in condizioni impegnative.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere richiede pochissima manutenzione grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna che trattengono il lubrificante all’interno e impediscono l’ingresso di contaminanti sia solidi che liquidi. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura di esercizio e le vibrazioni per garantire prestazioni ottimali e prevenire un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) con rinforzo metallico in lamiera d’acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, che offrono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere e acqua. L’NBR è particolarmente resistente agli oli e ai grassi, il che contribuisce a mantenere il lubrificante all’interno del cuscinetto e a prolungarne la durata. La guarnizione RSH presenta un labbro a contatto assiale con l’anello interno, inserito in una scanalatura laterale, e integra un labbro di tenuta secondario in grado di resistere ai lavaggi ad alta pressione, impedendo così all’acqua di penetrare. Il design di questo labbro garantisce una stabilità ottimale, evitando qualsiasi affondamento nel cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, tenute, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Eccellente tenuta garantita da guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR), che impediscono la contaminazione da polvere e acqua;
- Gioco radiale interno ampliato (C4) che consente un attrito ridotto;
- Manutenzione minima grazie al design a tenuta stagna, che mantiene il lubrificante all’interno del cuscinetto;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che offre una buona resistenza ai carichi e un’elevata durata in condizioni di lavoro impegnative;
- Adatto ad ambienti polverosi e umidi, prolungando così la durata del cuscinetto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è particolarmente adatto a motori elettrici, pompe industriali, nonché a ventilatori e sistemi di movimentazione che operano in ambienti polverosi o umidi. È adatto anche all’industria agroalimentare e marittima, dove la protezione dalla contaminazione è fondamentale. Questo cuscinetto può essere utilizzato in elettrodomestici, come frigoriferi o aspirapolvere, nonché in macchine agricole e cambi, garantendo robustezza e affidabilità anche in condizioni difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic4
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13500 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.