Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-ZTN9, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6000-ZTN9
Rubix:160000000358708
Produttore:40010
EAN:7316577064875
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-ZTN9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-ZTN9


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere SKF è realizzato con una gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro ed è dotato di un deflettore metallico che offre protezione contro gli agenti contaminanti. Ideale per applicazioni ad alta velocità, garantisce un attrito interno moderato e prestazioni stabili con una manutenzione ridotta, il tutto mantenendo un buon equilibrio tra robustezza e flessibilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo una grande versatilità nelle sue applicazioni. La sua gabbia è realizzata in poliammide rinforzata con fibre di vetro, il che gli conferisce sia leggerezza che una maggiore resistenza all’usura. Il deflettore metallico, situato su un solo lato, contribuisce a limitare l’infiltrazione di detriti di grandi dimensioni riducendo al minimo l’attrito aggiuntivo. Il suo gioco radiale interno è standard (CN), garantendo così l’adattabilità a diverse configurazioni meccaniche senza particolari regolazioni. Questo cuscinetto è in grado di raggiungere velocità elevate mantenendo un attrito moderato, il che contribuisce a prestazioni affidabili e durature.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una manutenzione semplice. La sua gabbia in poliammide resiste a temperature di esercizio moderate, pertanto è fondamentale rispettare i limiti raccomandati per evitare qualsiasi deterioramento. Grazie al suo deflettore metallico, questo cuscinetto è protetto da contaminanti di dimensioni medio-grandi, riducendo così la necessità di pulizie frequenti. Si raccomanda inoltre una lubrificazione regolare per mantenere prestazioni ottimali, in particolare in ambienti leggermente polverosi. Ciononostante, questa manutenzione rimane piuttosto semplice poiché il cuscinetto è aperto su un lato.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di una flangia metallica su un solo lato, che offre una tenuta parziale contro i contaminanti. Questo deflettore, in lamiera d’acciaio, è inserito nell’anello esterno e forma un passaggio stretto con l’anello interno, limitando efficacemente l’infiltrazione di detriti di grandi dimensioni. Tuttavia, non garantisce una tenuta totale contro le particelle di piccole dimensioni o l’umidità, il che significa che l’utilizzo in ambienti molto sporchi o umidi richiederà una maggiore attenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Buona capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo una grande versatilità d’uso;
- Gabbia in poliammide rinforzata con fibre di vetro, che offre al contempo leggerezza e resistenza all’usura;
- Efficace deflettore metallico per la protezione da contaminanti di grandi dimensioni;
- Manutenzione ridotta, che consente di minimizzare i costi di manutenzione mantenendo al contempo prestazioni affidabili;
- Adatto a velocità di rotazione elevate grazie a un attrito interno moderato.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere SKF è particolarmente adatto ad applicazioni che richiedono una combinazione di leggerezza e basso attrito, quali macchine agricole, piccoli motori elettrici o attrezzature per la movimentazione. La sua capacità di funzionare a velocità elevate lo rende una scelta ottimale per sistemi meccanici in cui rapidità ed efficienza sono fondamentali. Inoltre, la sua gabbia in poliammide rinforzata lo rende ideale per ambienti relativamente puliti e sicuri, in cui prevalgono carichi moderati, come i trasportatori o i dispositivi di trasmissione leggera.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x26x26 mm
Peso17,9 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r1960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.