Cuscinetto radiale a sfere FAG 6007-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6007-2Z
Rubix:160000000373947
Produttore:0167174650000
EAN:4012801246262
0167174650000-CUSCINETTO A SFERE 6007-2Z
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167174650000-CUSCINETTO A SFERE 6007-2Z


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x62x62 mm
Peso159 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-2z
Regime di riferimento11700 rpm
Regime limite13700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr17000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,83 IVA esclusa
/ Unità
5,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.