Cuscinetto radiale a sfere FAG 6305-C-2HRS-C3, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6305-C-2HRS-C3
Rubix:170000000516991
Produttore:0791006270030
EAN:4047643293747
0791006270030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0791006270030-CUSCINETTO A SFERE 6305-C-2HRS-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso227 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2hrs
Regime limite11300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26500 N
Codice doganale84821090
€ 6,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.