Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-C-2HRS, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:6310-2RSR
FAG:6310-C-2HRS
Rubix:170000000517708
Produttore:0850569600000
EAN:4064327300126


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
Dettagli del prodotto : 0850569600000-CUSCINETTO A SFERE 6310-C-2HRS
I cuscinetti rigidi a sfere a una fila sono componenti meccanici essenziali ampiamente utilizzati in vari sistemi industriali. Il loro design semplice e robusto, unito a una lavorazione di precisione, li rende versatili e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila del marchio FAG è un modello di generazione C, progettato con precisione per offrire una maggiore resistenza negli ambienti industriali. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità e una distribuzione ottimale dei carichi radiali. Dispone inoltre di due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per richiedere una manutenzione minima. Grazie alle sue guarnizioni in gomma, è protetto dalla penetrazione di agenti contaminanti, riducendo così l’usura prematura. Questo prodotto è prelubrificato in fabbrica, garantendo così prestazioni durature senza necessità di rilubrificazione immediata. Tuttavia, per massimizzarne la durata e le prestazioni, si raccomanda di monitorare lo stato delle guarnizioni ed effettuare una rilubrificazione se necessario, in base alle condizioni di utilizzo.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Fondato nel 1883, fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per cuscinetti e sistemi di movimento. Il marchio è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità e offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diverse applicazioni industriali. I cuscinetti del marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni e durata, rendendo questo marchio una scelta privilegiata per i professionisti del settore.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila del marchio FAG è un modello di generazione C, progettato con precisione per offrire una maggiore resistenza negli ambienti industriali. Questo prodotto è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che garantisce un’elevata stabilità e una distribuzione ottimale dei carichi radiali. Dispone inoltre di due guarnizioni in gomma, che proteggono efficacemente dagli agenti contaminanti.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato per richiedere una manutenzione minima. Grazie alle sue guarnizioni in gomma, è protetto dalla penetrazione di agenti contaminanti, riducendo così l’usura prematura. Questo prodotto è prelubrificato in fabbrica, garantendo così prestazioni durature senza necessità di rilubrificazione immediata. Tuttavia, per massimizzarne la durata e le prestazioni, si raccomanda di monitorare lo stato delle guarnizioni ed effettuare una rilubrificazione se necessario, in base alle condizioni di utilizzo.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Fondato nel 1883, fa parte del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella fornitura di soluzioni per cuscinetti e sistemi di movimento. Il marchio è sinonimo di qualità, innovazione e affidabilità e offre un’ampia gamma di prodotti adatti a diverse applicazioni industriali. I cuscinetti del marchio sono progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi in termini di prestazioni e durata, rendendo questo marchio una scelta privilegiata per i professionisti del settore.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido è in grado di sopportare carichi radiali e assiali mantenendo al contempo una rotazione fluida, il che consente di migliorare l’efficienza delle attrezzature. Le guarnizioni in gomma offrono protezione dalle impurità, prolungando così la durata del prodotto e riducendo la necessità di interventi di manutenzione.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è ampiamente utilizzato in una vasta gamma di applicazioni industriali. Viene comunemente integrato in macchine utensili, attrezzature agricole, sistemi di trasporto e altri impianti che richiedono una trasmissione meccanica precisa. Che si tratti del settore manifatturiero, agricolo o logistico, questo cuscinetto garantisce prestazioni ottimali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-c-2hrs |
| Regime limite | 5800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 38000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 68000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore