Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6003-RSR
Rubix:160000000373986
Produttore:0190907810000
EAN:4012801053440
0190907810000-CUSCINETTO A SFERE 6003-RSR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190907810000-CUSCINETTO A SFERE 6003-RSR


Questo cuscinetto a sfere a una corona FAG migliora le prestazioni delle macchine. È preciso, affidabile e durevole.

Caratteristiche:
• Elevata capacità di carico: sopporta carichi elevati anche in condizioni operative difficili.
• Design robusto: realizzato con materiali resistenti per una durata eccezionale.
• Precisione ottimale: funzionamento fluido e silenzioso per prestazioni migliori.
• Versatilità: adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
• Guarnizione in gomma: protegge il cuscinetto da polvere, umidità e agenti contaminanti, prolungandone così la durata.
• Gabbia in lamiera d’acciaio: protegge gli elementi rotanti per migliorare la durata di utilizzo del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è uno dei marchi leader nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e prestazioni eccezionali. I prodotti sono ampiamente utilizzati in vari settori industriali grazie al loro design innovativo, alla loro durata e alla loro capacità di soddisfare i requisiti più elevati in termini di prestazioni.

Punti di forza

• Miglioramento delle prestazioni delle macchine.
• Riduzione dei costi di manutenzione.
• Funzionamento silenzioso per un ambiente di lavoro più piacevole.
• Facilità di installazione e sostituzione.
• Maggiore durata grazie alla guarnizione in gomma.
• Design robusto per una maggiore affidabilità: il cuscinetto a sfere rigido è realizzato con materiali di alta qualità per offrire un’elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e agli agenti contaminanti. Ciò garantisce una lunga durata e prestazioni affidabili in ambienti difficili.
• Guarnizione di tenuta per una protezione ottimale: protegge efficacemente i componenti interni da polvere e agenti contaminanti. Ciò consente di mantenere il lubrificante al suo posto e di ridurre l’usura, prolungando così la durata del cuscinetto e preservandone le prestazioni in ambienti difficili.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila di alta qualità è ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali, tra cui:
• Macchine utensili.
• Trasportatori e sistemi di movimentazione.
• Macchine agricole.
• Attrezzature automobilistiche.
• Elettrodomestici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x26x26 mm
Peso38 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza10 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-rsr
Regime limite11800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3250 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6400 N
Codice doganale84821090
€ 4,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.