Cuscinetto radiale a sfere FAG 6214-Z-C3, Diametro esterno: 125 mm | Larghezza: 24 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6214-Z-C3
Rubix:160000000374240
Produttore:0191049950030
EAN:4012801277471
0191049950030-CUSCINETTO A SFERE 6214-Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191049950030-CUSCINETTO A SFERE 6214-Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere si distingue per la sua configurazione a una fila di sfere, che lo rende particolarmente adatto a sopportare carichi radiali elevati garantendo al contempo un funzionamento fluido. La sua gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce alla sua robustezza. È dotato di un deflettore metallico e di un gioco radiale aumentato C3.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una fila è facile da montare e richiede poca manutenzione. La flangia metallica protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti. La prelubrificazione con grasso di alta qualità ne ottimizza la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
Informazioni sul marchio: Schaeffler è leader mondiale nella produzione di cuscinetti a sfere e componenti per la trasmissione di potenza. Con il marchio FAG offre un’ampia gamma di prodotti di alta qualità per una varietà di applicazioni industriali e automobilistiche. FAG è sinonimo di prestazioni, affidabilità e innovazione.

Punti di forza

• Semplicità di progettazione
• Manutenzione ridotta
• Bassa coppia di attrito per raggiungere velocità elevate
• Supporta carichi radiali e assiali

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è estremamente versatile e può essere utilizzato in una vasta gamma di settori e applicazioni. È particolarmente adatto per motori elettrici, pompe, ventilatori e riduttori. Grazie alla sua capacità di sopportare carichi radiali elevati e velocità elevate, è ideale per applicazioni nei settori automobilistico, edile e agricolo, dove l’affidabilità e la durata sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x125x125 mm
Peso1060 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza24 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-z
Regime di riferimento6100 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84821090
41,69 IVA esclusa
/ Unità
50,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.