Cuscinetto radiale a sfere FAG 6010-H, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 50 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6010-H
Rubix:999201229090496
Produttore:0938835600000
EAN:4054371619824


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0938835600000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6010-H
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H, fila singola, serie H, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Regime di riferimento | 8900 rpm |
| Regime limite | 12200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20770 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione