Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-MA-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6309-MA-C3
Rubix:160000000374463
Produttore:0167235890030
EAN:4012801165426
0167235890030-CUSCINETTO A SFERE 6309-MA-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167235890030-CUSCINETTO A SFERE 6309-MA-C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG si distingue per la sua massiccia gabbia in ottone, guidata sull’anello esterno, che garantisce una maggiore stabilità e una migliore resistenza agli urti. Il suo gioco radiale interno C3 consente di raggiungere velocità elevate e gli conferisce una buona tolleranza alle dilatazioni termiche. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offre una grande versatilità d’uso.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia in ottone massiccio, guidata sull’anello esterno, che ne migliora la robustezza e la durata. Il gioco radiale interno C3 limita l’attrito, favorendo così velocità elevate e migliorando al contempo la tolleranza alle dilatazioni termiche. Il suo design aperto semplifica il montaggio, garantendo un’integrazione rapida ed efficiente. Progettato per sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni, è adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni di tenuta su questo cuscinetto richiede particolare attenzione alla lubrificazione. È essenziale mantenere un’adeguata lubrificazione, sia mediante ingrassaggio che oliatura, a seconda delle condizioni di utilizzo. Si raccomandano ispezioni regolari dei parametri chiave, quali rumore, temperatura, lubrificazione e vibrazioni, per individuare tempestivamente eventuali anomalie o segni di malfunzionamento. In caso di segni di usura o guasto, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura. Durante le operazioni di manutenzione, è fondamentale mantenere un ambiente pulito per ridurre i rischi di contaminazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, privo di guarnizioni di tenuta, il che significa che non offre alcuna protezione contro gli agenti contaminanti esterni, quali polvere, particelle o liquidi. A causa di questa mancanza di protezione, è esposto all’ambiente circostante, il che può comportare l’intrusione di sporco e detriti, nonché perdite di lubrificante. Viene quindi utilizzato principalmente in applicazioni in cui le condizioni operative sono pulite e controllate. Il suo design aperto facilita tuttavia l’accesso per la manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
- Facilità di montaggio grazie al suo design aperto.
- Gabbia in ottone massiccio che offre un'eccellente resistenza agli urti e alle vibrazioni.
- Gioco radiale interno C3 che consente una maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche.
- Adatto ad applicazioni ad alta temperatura e ad alta velocità.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per motori elettrici e pompe industriali, dove sono essenziali prestazioni affidabili alle alte temperature. È adatto anche a ventilatori e macchine utensili, come fresatrici o trapani, che richiedono precisione e gestione termica ad alta velocità. Nei sistemi di trasporto e movimentazione, come i nastri trasportatori e gli ascensori, questo cuscinetto garantisce una lunga durata durante cicli operativi prolungati. Inoltre, viene utilizzato nell’industria agroalimentare e marittima, nonché nelle attrezzature agricole e nelle macchine per la produzione della carta, dove sono richieste robustezza e tolleranza alle dilatazioni termiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso1036 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63
Gabbiaottone
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.