Cuscinetto radiale a sfere SKF 61915/W64, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 75 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61915/W64
Rubix:999180400075255
EAN:07316570903768
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61915/W64

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61915/W64


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso393 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie619..
Regime limite3300 rpm
Paese d'origineSE
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.