Cuscinetto radiale a sfere SKF 6206-2RS1/C2, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6206-2RS1/C2
Rubix:160000000359690
Produttore:42577
EAN:7316571402307
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1/C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6206-2RS1/C2


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire prestazioni eccezionali in diversi ambienti industriali. Questo prodotto si distingue per la sua capacità di sopportare carichi elevati garantendo al contempo un funzionamento fluido ed efficiente. Grazie al suo design robusto e alle guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), assicura un’eccellente protezione contro i contaminanti, prolungandone la durata. Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio preciso e una maggiore affidabilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di guarnizioni in NBR, che offrono un'efficace barriera contro polvere e acqua, mantenendo al contempo il lubrificante all'interno. Con un gioco ridotto (C2), presenta un attrito maggiore, il che limita la velocità massima. La capacità di carico radiale è buona, mentre quella assiale è moderata. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una solida resistenza ai carichi e agli urti.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è facilitata dalle sue guarnizioni in gomma, che garantiscono una buona ritenzione del lubrificante. Tuttavia, a causa dell’aumento dell’attrito interno dovuto al gioco ridotto (C2), è fondamentale effettuare controlli periodici per prevenire un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di guarnizioni a labbro in gomma NBR, che offrono un'eccellente tenuta contro gli agenti contaminanti. Questo design impedisce l'intrusione di particelle, mantenendo al contempo il lubrificante all'interno.

Punti di forza:
• Protezione efficace: le guarnizioni in gomma assicurano un'eccellente barriera contro polvere, oli e acqua.
• Prestazioni affidabili: buona capacità di carico radiale, adatta a diversi ambienti.
• Funzionamento silenzioso: livelli ridotti di vibrazioni e rumore per un utilizzo discreto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido è particolarmente adatto ad applicazioni in cui è richiesto un montaggio a stretto contatto, come i sistemi di trasmissione nei robot industriali. Trova inoltre impiego in motori specifici con basse variazioni termiche. È ideale per apparecchiature di misurazione o stampanti industriali, garantendo un funzionamento preciso in ambienti a basse vibrazioni e a velocità moderate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x62x62 mm
Peso200 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic2
Serie62..
Gabbiaacciaio
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20300 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.