Cuscinetto radiale a sfere FAG 6034, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 42 mm | Diametro interno: 170 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6034
Rubix:160000000373857
Produttore:0167187040000
EAN:4012801201926
0167187040000-CUSCINETTO A SFERE 6034

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167187040000-CUSCINETTO A SFERE 6034


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x260x260 mm
Peso7130 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza42 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r172000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr179000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84821090
€ 352,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.