Cuscinetto radiale a sfere SNR 6310, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6310

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SNR:6310
Rubix:999250616004133
EAN:3413520150006
CUSCINETTI A SFERE 6310
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6310


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)110x110x27 mm
Peso1090 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7700 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r38000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61300 N
Peso1,083 kg
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.