Cuscinetto radiale a sfere SNR 6009, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6009

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6009
Rubix:999221201000041
EAN:3413520113513
CUSCINETTO 6009

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6009


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x16 mm
Peso240 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9800 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20600 N
Peso0,231 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.