Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2Z/C2, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6202-2Z/C2
Rubix:160000000359418
Produttore:42156
EAN:7316570253603
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2Z/C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6202-2Z/C2


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere sopporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Progettato per un facile montaggio, questo cuscinetto unisce prestazioni e robustezza. Grazie al suo design preciso e ai materiali di alta qualità, garantisce un'efficienza ottimale riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere a una corona è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche che assicurano una maggiore protezione contro gli agenti contaminanti. Con un gioco radiale interno C2, questo cuscinetto è adatto a determinati montaggi a accoppiamento stretto. Il suo design consente di gestire efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, offrendo stabilità nelle applicazioni di precisione.

Manutenzione:
Per garantire un funzionamento ottimale, questo cuscinetto richiede una manutenzione minima grazie alla lubrificazione a vita con grasso di alta qualità. Tuttavia, è importante monitorare lo stato del cuscinetto verificandone il rumore, la temperatura e l’integrità dell’insieme.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di due flange metalliche che formano una barriera efficace contro gli agenti contaminanti. Questa tenuta a passaggio stretto protegge i componenti interni dai detriti solidi di medie dimensioni. I deflettori metallici riducono inoltre le perdite di lubrificante offrendo al contempo una bassa resistenza al movimento, consentendo così un funzionamento fluido. Tuttavia, questa protezione è limitata contro l’umidità, esponendo il cuscinetto al rischio di corrosione in ambienti umidi.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. Presente in diversi settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico e agroalimentare, SKF si dedica a fornire soluzioni innovative per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti. Con oltre 100 anni di esperienza, il marchio continua a essere all’avanguardia nell’innovazione, offrendo prodotti di alta qualità in tutto il mondo.

Punti di forza:
• Protezione efficace contro i contaminanti grazie ai deflettori metallici.
• Lubrificazione a vita, che riduce al minimo i costi di manutenzione.
• Installazione semplificata e manutenzione ridotta.
• Adatto ad applicazioni che richiedono un controllo preciso dei giochi interni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per applicazioni che richiedono un montaggio a stretto accoppiamento, come nei sistemi di trasmissione dei robot industriali, nei motori con basse variazioni termiche o nelle apparecchiature di misura. È adatto anche per le stampanti industriali, dove è essenziale un controllo rigoroso dei giochi interni. Le condizioni ottimali di utilizzo si hanno in ambienti con basse vibrazioni e velocità moderate, garantendo così prestazioni affidabili e precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)11x35x35 mm
Peso46,5 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic2
Serie62..
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.